FISCHER ITALIA - FIS00542395 PU FS SCHIUMA POLIURETANICA FU - 00542395

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132064948
Codice prodotto
FIS00542395
Cod. produttore
00542395
Produttore
FIS
"Schiuma poliuretanica fuoco PU FS / PUP FSSchiuma poliuretanica monocomponente per applicazioni antifuoco, testata EI 240Materiali di supporto: Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come: Calcestruzzo Elementi anodizzati Muratura Metalli Legno Lastre in cartongesso Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone) PietraVantaggi: Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2016. Buone proprietà di adesione e stabilità dimensionale. Idealeper sigillare giunti lineari, orizzontali e verticali quando è richiesta una resistenza al fuoco EI. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.Applicazioni: Certificato per: Riempimento e sigillatura di giunti lineari su pareti, o tra pareti e solai, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto di classificazione N. 01062/17/ZOONZP di resistenza al fuoco del Laboratorio accreditato ITB Ulteriori applicazioni: Applicazioni diverse da quelle certificate nel rapporto di classificazione devono essere assicurate da tecnico abilitato Riempimento con isolamento termo-acustico di telai di porte e finestre soggetti a rischio di incendio Riempimento con isolamento termo-acustico di attraversamenti impiantistici soggetti a rischio incendio Riempimento e fissaggio di impianti elettrici in traccia Ripristino di pareti e pavimenti resistenti al fuoco. Funzionamento: Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare la bombola per almeno 30 volte prima dell'uso e avvitare il beccuccio erogatore (PU FS) oppure la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3 (PUP FS) sulla valvola. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare la schiuma dal basso verso l'alto. Riempire le cavità per il 65%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12 Verticale; Utilizzo: manuale; Contenuto: 750; Resa schiuma libera: 35; Colore: rosa; Riferimenti:EAN: 8001132064948Codice fischer: 542395"


