AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00538665 SF CLIX 31 SATTELFLANSCH

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00538665 SF CLIX 31 SATTELFLANSCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962265262

Codice prodotto

FIS00538665

Cod. produttore

00538665

Produttore

FIS

Mensola a sella SF 31La mensola a sella pre-assemblata SF 31Vantaggi: Il dado pre-assemblato sulla mensola consente di ridurre il numero di articoli e permette un risparmio nel tempo di installazione. La geometria della molla del dado FSM Clix M si innesta perfettamente all'interno del profilo permettendo così un facile e sicuro aggiustamento in fase di installazione. La forma avvolgente della mensola a sella SF consente un'installazione rapida inserendo il profilo FLS al suo interno. La robustezza della mensola a sella SF 31 garantisce una presa sicura sui profili e elevati valori di caricabilità .ProprietàMateriale sella: Acciaio E295 (materiale n° 1.0050) secondo DIN EN 10025-2Materiale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2Materiale piastra superiore: Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652Materiale bullone testa esagonale: Acciaio min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1)Materiale gabbia di plastica: polipropilene PP, articolo11400, Colore neroZincatura: Zincatura a freddo, min. 5 µm, bullone eagonale min. 3 µm acc. DIN EN ISO 4042Applicazioni: Elementi per la costruzione permanente di connessioni tra binari e strutture portanti di edifici per il sistema pre-assemblato FLS.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Filettatura - A - : M 8; Foro asolato - L x s - [mm]: 10,5 x 25,5; Chiave di serraggio - SW - : 13; Riferimenti:EAN: 4048962265262Codice fischer: 538665