FISCHER ITALIA - FIS00538664 HK 31 10,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962265255
Codice prodotto
FIS00538664
Cod. produttore
00538664
Produttore
FIS
Rosetta sagomata HK 31 Rosetta sagomata HK 31 per profili FLSVantaggi: La forma ad U della rondella sagomata previene efficacemente la flessione del profilo. La forma della rondella sagomata rende le installazioni passanti nei profilati FLS rapide e semplici.ProprietàMateriale: Acciaio S235 JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 1652Zincatura: Zincato a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042Applicazioni: La rosetta sagomata HK 31 è utilizzata per aumentare la stabilità e la resistenza del fissaggio del profilo alla struttura portante.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Diametro foro - D - [mm]: 10; ¿ occhiolo - D - [mm]: 5; Larghezza - B - [mm]: relevant; Riferimenti:EAN: 4048962265255Codice fischer: 538664