FISCHER ITALIA - FIS00538658 FHS CLIX 10X30 - 00538658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 30 mm
Larghezza della testa - 10 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4048962265200
Codice prodotto
FIS00538658
Cod. produttore
00538658
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
30 mm
Larghezza della testa:
10 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
Vite con testa a martello, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00538658 - FHS CLIX 10X30


