FISCHER ITALIA - FIS00536868 FBS II 10X260 205/195/175 US - 00536868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Lunghezza - 260 mm
Diametro di foratura - 10 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 5.8
Confezione
20 PZ
EAN
4048962251517
Codice prodotto
FIS00536868
Cod. produttore
00536868
Produttore
FIS
Forma della testa:
Esagonale
Lunghezza:
260 mm
Diametro di foratura:
10 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 5.8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Profondità min. del foro:
270 mm
Apertura di chiave:
15 mm


