AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00536852 FBS II 8X70 20/5 US TX - 00536852

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00536852 FBS II 8X70 20/5 US TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 70 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Interamente filettato -

  • Apertura di chiave - 8 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962251357

Codice prodotto

FIS00536852

Cod. produttore

00536852

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

70 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Interamente filettato:

Apertura di chiave:

8 mm

Con rondella:

ULTRACUT FBS II 8-14 US viti in acciaio zincato con testa esagonale e rosetta integrataViti per calcestruzzo ad alte prestazioni in acciaio zincato per installazioni in zona sismica C2 rapide da installare, regolabili, removibili e riutilizzabiliMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Muratura in mattoni pieni Calcestruzzo aeratoautoclavato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: ULTRACUT FBS II 8-14 US con testa esagonale sono caratterizzate dalla rosetta già integrata. Fino a tre profondità di avvitamento certificate per una massima flessibilità nel carico e nello spessore dell'oggetto da fissare. La speciale geometria a dente di sega permette di filettare rapidamente il calcestruzzo. Nessuna pulizia del foro richiesta per installazione a soffitto, a pavimento eseguendo un foro più profondo di 3 volte il diametro oppure utilizzando punte cave con aspirazione. L'ancoraggio non provoca tensioni nel materiale di supporto (funzionamento a sottosquadro), assicurando i minimi interassi e distanze dal bordo possibili. La certificazione ETA permette applicazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato e per le categorie di prestazione sismica C1 e C2. Il disco FFD deve essere posizionato fra la piastra e la vite ULTRACUT FBS II US quando è richiesta la categoriadi prestazione sismica C2. Il lato svasato del disco FFD va rivolto verso la piastra di ancoraggio. Lo spessore del disco FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dell’effettiva profondità di inserimento della vite nel calcestruzzo. La certificazione ETA consente la regolazione dell'applicazione 2 volte, allentando la vite per calcestruzzo (max 20 mm) per inserire uno spessore (max 10 mm) e/o allineare la piastra di base. L'omologazione tedesca permette il riutilizzo della vite per ancoraggi temporanei (es. costruzioni con casseforme) attraverso il cilindro di controllo FUP.Applicazioni: Costruzioni in acciaio Scaffalature Barriere di protezione antiurto Piastre di base Profili in metallo Facciate Scale Ringhiere Cancellate Balaustre Elementi divisori Elementi di protezione Ancoraggio temporaneo di attrezzature di cantiere Puntelli di casseformeFunzionamento: ULTRACUT FBS II US è idonea per installazione passante. Quando l’installazione è a soffitto o a pavimento non e richiesta alcuna pulizia del foro. Per fori a pavimento l’installatore deve eseguire un foro più profondo di 3 volte il diametro. Per l’installazione ottimale è raccomandato l’utilizzo di un adeguato avvitatore a impulsi con inserti esagonale o Torx idonei all'applicazione degli impulsi tangenziali. La vite è installata correttamente quando la testa della vite si appoggia sull'oggetto da fissare (controllo della regolazione visiva). Per fissaggi temporanei il riutilizzo è consentito solo se la vite per calcestruzzo non passa attraverso il cilindro di controllo FUP. Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio anulare tra il gambo della vite e il foro dell’oggetto da fissare con resina FIS V, FIS EM Plus, FIS HB o FIS SB, utilizzando il Kit sismico FFD. Lo spessore del disco FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dell’effettiva profondità di inserimento della vite nel calcestruzzo.Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 80; Spessore fissabile max (standard) - tfix - [mm]: 20; Lunghezza della vite - ls - [mm]: 70; Certificazione sismica: C2; Diametro foro - d0 - [mm]:8; Profondità avvit. con spessore fissabile - hnom1/tfix - [mm]: 50 / 20; Profondità avvit. con spessore fissabile - hnom2/tfix - [mm]: - / -; Profondità avvit. con spessore fissabile - hnom3/tfix - [mm]: 65 / 5; Chiave di serraggio / Impronta: T40/SW13; Riferimenti:EAN: 4048962251357Codice fischer: 536852