AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00536840 PE FRAME 50 - 00536840

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00536840 PE FRAME 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132057056

Codice prodotto

FIS00536840

Cod. produttore

00536840

Produttore

FIS

Nastro PE-FRAMEIl nastro autoadesivo in polietilene espanso per il giunto inferiore del serramento e applicazioni in industria ed edilizia.Materiali di supporto: Aderisce a tutti i materiali da costruzione standard, come: Calcestruzzo Fibrocemento Muratura Lastre di cartongesso Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon e silicone) Elementi anodizzati Metalli VetroVantaggi: Alta adesione. Celle chiuse microporose. Idrorepellente. Autoadesivo unilaterale. Resistente all'invecchiamento. Elevata qualità costante nel tempo. Ideale per la sigillatura interna ed esterna del traverso inferiore del serramento con KD Flex 20. Applicazioni: Isolamento e protezione di: Serramenti Lattoneria e carpenteria metallica Costruzioni in legno, muratura ed elementi prefabbricati Costruzioni a secco Climatizzazione e ventilazioneFunzionamento: La superficie aderente deve essere priva di olio, grasso, polvere e agenti distaccanti. Srotolare la pellicola per la lunghezza desiderata evitando di sovrallungarla. Togliere la pellicola protettiva e incollare il nastro su una delle superfici.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Larghezza nastro - Wt - [mm]: 50; Rotoli per imballo: 1; Lunghezza nastro - Lt - [mm]: 20000; Spessore - S - [mm]: 3; Colore: Antracite; Riferimenti:EAN: 8001132057056Codice fischer: 536840