FISCHER ITALIA - FIS00535258 PD H40 BP HDG - 00535258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132053232
Codice prodotto
FIS00535258
Cod. produttore
00535258
Produttore
FIS
Palo deformabile PD in acciaio zincato caldoIl palo deformabile per l'aggancio puntuale del dispositivo di protezione individuale (DPI)Materiali di supporto: Solai e solette in calcestruzzo Travature in acciaio Elementi in legnoVantaggi: Il palo PD ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012. Il palo PD è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili). Il sistema di ancoraggio è testato su differenti tipologie di supporto e può essere installato su superfici orizzontali e inclinate di coperture residenziali che industriali. Le dimensioni del palo minimizzano l'impatto estetico della messa in sicurezza della copertura.Applicazioni: Idoneo per: Sistema di ancoraggio puntuale (tipo A) come punto antipendoloFunzionamento: Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9). Fissare la piastra di base del palo al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezzadella copertura. Proteggere dalle intemperie il fissaggio e la piastra di base del palo. Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema di ancoraggio.Specifiche tecniche: Testato tipo: A; Peso: 2; Filettatura: 10; Altezza Z - Z - [mm]: 400; Attacco per elettroutensili: zincato; Riferimenti:EAN: 8001132053232Codice fischer: 535258


