FISCHER ITALIA - FIS00533739 PFCN 41 - 00533739

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962225044
Codice prodotto
FIS00533739
Cod. produttore
00533739
Produttore
FIS
Bullone preassemblato PFCNDado a innesto rapido per la più semplice e rapida connessione di profili FUSVantaggi: La corretta installazione del dado a innesto rapido e degli elementi di connessione rendono più rapida e semplice la connessione tra profili. L'effetto molla del PFCN durante l'installazione garantisce un posizionamento semplice e preciso del profilato. La zigrinatura nel dado a innesto rapido fornisce una presa sicura nel profilato FUS. L'installazione con una rotazionedi 90° consente la post-installazione all'interno dei profilati.Prima del serraggio il dado PFCN consente regolazioni e preposizionamento.ProprietàMateriale della calotta: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111Materiale dado scorrevole: Acciaio S420MC, EN 10149-2Materiale vite testa esagonale: 8.8 M10-28, DIN 933Materiale delle parti plastiche: PolipropileneZincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Il connettore pre-assemblato PFCN è idoneo per la connessione di profili FUS ed elementi di connessione attraverso il principio dell'installazione passante. PFCN è l'elemento universale per tutti gli elementi di connessione e i profili FUS.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Filettatura - M - : M 10; Carico raccomandato a taglio max: 3.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Riferimenti:EAN: 4048962225044Codice fischer: 533739


