AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00533733 PUWS 2X2

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00533733 PUWS 2X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962224986

Codice prodotto

FIS00533733

Cod. produttore

00533733

Produttore

FIS

Staffe rinforzate ad innesto rapido PUWSMensole di collegamento bidirezionale PUWSVantaggi: La mensola di collegamento universale per la connessione di profilati FUS fornisce alla struttura di supporto un'elevata stabilità e sicurezza (si consiglia di utilizzarla in coppia).ProprietàMateriale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Mensole angolari universali per il rinforzo di strutture a telaio per il sistema pre-assemblato.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Carico raccomandato a taglio max: 3.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Spessore: 4; Riferimenti:EAN: 4048962224986Codice fischer: 533733