FISCHER ITALIA - FIS00531829 SDS PLUS II 16/260/310-EX COD. - 00531829

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 16 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 260 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962212518
Codice prodotto
FIS00531829
Cod. produttore
00531829
Produttore
FIS
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
16 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
260 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per piastrelle:
sì
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Forma del gambo:
Cilindrico
Numero di taglienti / gradini:
2
Con sgancio rapido:
sì
Spina plug-in con estremità piatta:
sì
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra


