AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00530577 SDX 5 K (D-C) - 00530577

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00530577 SDX 5 K (D-C)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962204025

Codice prodotto

FIS00530577

Cod. produttore

00530577

Produttore

FIS

Punta per calcestruzzo e muratura SDX KPunta cilindrica D-C in acciaio rettificata per calcestruzzo e muratura con punta al carburoVantaggi: Punta in acciaio rettificata che permette grande stabilità durante la foratura. Placchetta punta realizzata in carburo con angolo a 130°. La geometria dei canali permette la rimozione di grandi volumi di polvere. Più velocità e meno consumo della punta. Punta ad alta resistenza e lunga durata nell'utilizzo su muratura. Punta realizzata secondo DIN 8039.Applicazioni: Idonea per forature in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcioSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 85; Contenuto: 1 punta; Lunghezza utile: 50; Attacco per elettroutensili: ¿ 4,6; Diametro foro - d0 - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4048962204025Codice fischer: 530577