FISCHER ITALIA - FIS00530553 PMN 8 K (D-S) - 00530553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4048962203806
Codice prodotto
FIS00530553
Cod. produttore
00530553
Produttore
FIS
Punta per muratura PMNPunta D-S cilindrica in acciaio per muratura con punta al carburoVantaggi: Punta in acciao forgiato. Placchetta punta realizzata in carburo con angolo a 130°. Geometria adatta alla rimozione veloce della polvere. Punta ad alta resistenza e lunga durata nell'utilizzo su muratura. Punta realizzata secondo la DIN 8039.Applicazioni: Idonea per forature in: Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcioSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 120; Contenuto: 1 punta; Lunghezza utile: 64; Attacco per elettroutensili: ¿ 6,2; Diametro foro: 8; Riferimenti:EAN: 4048962203806Codice fischer: 530553


