AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00530498 HSS-CO 4 (HSS-CO) (2PZ)

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00530498 HSS-CO 4 (HSS-CO) (2PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962203387

Codice prodotto

FIS00530498

Cod. produttore

00530498

Produttore

FIS

Punta per metallo HSS-CoPunta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobaltoVantaggi: Punta rettificata di alta qualità in acciao HSS al cobalto. Geometria punta 135° e tolleranza H8. Alta resistenza contro le forze resistenti. Ottima rimozione trucioli. Idonea per materiali duri. Punta realizzata secondo la DIN 338.Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Acciaio inossidabile A2/A4 Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Acciaio cementato Grafite Bronzo OttoneSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 75; Contenuto: 2 punte; Lunghezza utile: 43; Attacco per elettroutensili: ¿ 4; Diametro foro - d0 - [mm]: 4; Riferimenti:EAN: 4048962203387Codice fischer: 530498