AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00524500 KLIMA KLIK 465 - 00524500

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00524500 KLIMA KLIK 465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8001132037195

Codice prodotto

FIS00524500

Cod. produttore

00524500

Produttore

FIS

Mensola per climatizzatori esterni KLIMAMensola ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterniMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: Mensole in acciaio zincato e verniciato a polvere. Mensole complete di piedini antivibrazione di rapido inserimento. Viteria inox negli articoli KLIMA STRONG INOX e KLIMA TOP VITI INOX. KLIMA STRONG e KLIMA HEAVY per macchine fuori standard. Mensola KLIMA TOP per avere il massimo della qualità . Disponibili basi antivibranti KLIMA GROUND e KLIMA FOOT per installazioni a pavimento.Applicazioni: Sostegno di unità esterne di condizionamento a parete Sostegno di unità esterne a pavimentoFunzionamento: La traversa orizzontale agevola il posizionamento e la regolazione delle mensole. Gamma KLIMA KLIK con sistema di montaggio rapido.Specifiche tecniche:Contenuto: 1 mensola KLIMA KLIK 465, 3 tasselli in nylon SX 12 BM, 3 viti TE, 3 rosette; Colore: Bianco RAL 9002; Lunghezza braccio - L1 - [mm]: 465; Altezza - L2 - [mm]: 400; Lunghezza traversa - L3 - [mm]: 820; Spessore staffa - s - [mm]: 15/10; Riferimenti:EAN: 8001132037195Codice fischer: 524500