AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00523923 FSL 8X60/15 S 8.8 GS - 00523923

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00523923 FSL 8X60/15 S 8.8 GS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962192988

Codice prodotto

FIS00523923

Cod. produttore

00523923

Produttore

FIS

Ancorante con corpo espandente FSLL'ancorante passante per fissaggi non strutturali in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C20/25, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Vite a testa esagonale in acciaio 8.8. Corpo espandente a tutta altezza; espansione a 3 settori con denti antirotazione Gli incavi sagomati fungono da zona di deformazione per assorbire lo scorrimento dovuto al serraggio, così che l'accessorio è tirato sul materiale di supporto. Ideale per piastre con asole o con fori allargati grazie alla rondella maggiorata.Applicazioni: Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Cancelli Facciate Fissaggi temporanei o non strutturaliFunzionamento: FSL è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Specifiche tecniche:Filettatura - M - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 60; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 15; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 70; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Riferimenti:EAN: 4048962192988Codice fischer: 523923