AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00522720 SXRL 10X100 FUS - 00522720

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00522720 SXRL 10X100 FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Lunghezza - 100 mm

  • Materiale del tassello - Altri

  • Sistema di avvitamento - Torx

  • Vite a chiodo inclusa / in dotazione -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962180954

Codice prodotto

FIS00522720

Cod. produttore

00522720

Produttore

FIS

Diametro di foratura:

10 mm

Lunghezza:

100 mm

Materiale del tassello:

Altri

Sistema di avvitamento:

Torx

Vite a chiodo inclusa / in dotazione:

Tipo di perno di fissaggio:

Vite a chiodo

Colore:

Grigio

SXRL-FUSTassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.E. flangiata impronta torxMateriali di supporto: Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gessoVantaggi: Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell'intensità del carico Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento Ampia gamma dimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15 Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gessoApplicazioni: Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo Console per TV Mobili pensili da cucina Guardaroba Cornici in legno Serramenti Porte e cancelliFunzionamento: Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare. Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo: SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno; SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 110; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 50 mm - tfix - [mm]: 50; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 70mm - tfix - [mm]: 30; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 90 mm - tfix - [mm]: 10; Attacco utensile: T40/SW13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 100; Riferimenti:EAN: 4048962180954Codice fischer: 522720