FISCHER ITALIA - FIS00522719 SXRL 10X80 FUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di foratura - 10 mm
Lunghezza - 80 mm
Sistema di avvitamento - Torx
Vite a chiodo inclusa / in dotazione - sì
Tipo di perno di fissaggio - Vite a chiodo
Confezione
1 PZ
EAN
4048962180947
Codice prodotto
FIS00522719
Cod. produttore
00522719
Produttore
FIS
Diametro di foratura:
10 mm
Lunghezza:
80 mm
Sistema di avvitamento:
Torx
Vite a chiodo inclusa / in dotazione:
sì
Tipo di perno di fissaggio:
Vite a chiodo
Colore:
Grigio
SXRL-FUSTassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.E. flangiata impronta torxMateriali di supporto: Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gessoVantaggi: Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell'intensità del carico Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento Ampia gamma dimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15 Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gessoApplicazioni: Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo Console per TV Mobili pensili da cucina Guardaroba Cornici in legno Serramenti Porte e cancelliFunzionamento: Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare. Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo: SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno; SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 50 mm - tfix - [mm]: 30; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 70 mm - tfix - [mm]: 10; Attacco utensile: T40/SW13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 4048962180947Codice fischer: 522719