AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00522519 SNF 310- BI SILICONE NEUTRO SP - 00522519

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00522519 SNF 310- BI SILICONE NEUTRO SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4048962180275

Codice prodotto

FIS00522519

Cod. produttore

00522519

Produttore

FIS

Silicone specchi neutro SNF - SpecchiSigillante siliconico neutro a base ossimica per l'incollaggio su specchi e pietra naturaleMateriali di supporto: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale (consigliato test preliminare) Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Metalli Vetro Specchi Superfici vetrose Superfici smaltate Ceramiche Non idoneo per: Substrati bituminosiVantaggi: Ideale per trattenere a taglio il peso degli specchi. Non intacca l'ossido reflettente dello specchio, non corrosivo. Eccellente adesione su supporti porosi e non porosi, anche senza primer. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colorazione. Non verniciabile.Applicazioni: Sigillatura e incollaggio di specchi Sigillatura di pietra naturale come marmo, granito e quarziteFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente. Tagliare l'estremità di estrusione con taglierino, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliandone la punta, per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Adesivo: applicare il prodotto a punti o a strisce e tenere premuto con forza. Favorire l'accesso dell'aria. Utilizzare un sostegno nelle successive 48 ore. Sigillare dopo 1 settimana. Sigillante: applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 310; Colore: bianco; Riferimenti:EAN: 4048962180275Codice fischer: 522519