AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00520475 GS TAM 10/130 - 00520475

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00520475 GS TAM 10/130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132029442

Codice prodotto

FIS00520475

Cod. produttore

00520475

Produttore

FIS

Ancoraggio per ponteggi GS TA ML'ancoraggio meccanico per ponteggi con occhiolo Ø 23 mmMateriali di supporto: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'ancoraggio è costituito dall'occhiolo ¿23 mm e dal corpoespansore GS TA M 10. L'occhiolo può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo e incrementa la sicurezza.Applicazioni: Ponteggi di facciata Supporti per piante rampicanti Funi di tensionamento Catene Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesiFunzionamento: Primo utilizzo: inserire l'ancoraggio completo nel foro ed avvitare fino alla completa espansione dell'ancoraggio. Utilizzo successivo: svitare l'occhiolo e applicare un nuovo corpo espandente TA M (disponibile separatamente), l'ancoraggio per ponteggi GS-TAM è nuovamente pronto all'uso. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono èrichiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Non idoneo per altalene, amache, ecc.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Spessore di serraggio - e - [mm]: 33; Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 25; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 110; Lunghezza gambo - L - [mm]: 97; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; ¿ occhiolo: 23; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; Riferimenti:EAN: 8001132029442Codice fischer: 520475