FISCHER ITALIA - FIS00519784 PMU MORSETTO UNICO - 00519784

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elemento di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8001132070567
Codice prodotto
FIS00519784
Cod. produttore
00519784
Produttore
FIS
Modello:
Elemento di fissaggio
Morsetto preassemblato regolabile unico PM UIl morsetto universale centrale e finale per tutti i moduli fotovoltaici con spessore da 30 a 52 mmVantaggi: Full range: il morsetto universale preassemblato PM U può fissare tutti i moduli fotovoltaici con spessore da 30 mm a 52 mm. Versatile: il morsetto universale preassemblato PM U è utilizzabile sia come morsetto finale e come morsetto centrale. Rapido: grazie al dado smart il morsetto universale preassemblato PM U può essere agganciato e bloccato rapidamente in qualsiasi punto del profilo di supporto. Compatto: la vite incassata nell'elemento evita problemi di obreggiamento sui moduli adiacenti. Comodo: grazie alla molla il morsetto universale preassemblato PM U rimane sollevatodurante le fasi di serraggio. Completo: il morsetto universale preassemblato PM U non necessita di elementi aggiuntivi (per esempio: viti, rondelle, dadi).Versioni morsetto in lega di alluminio EN AB 46100 secondo EN 755-2:2013 vite con testa cilindrica con inserto esagonale incassato TCEI in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009Applicazioni: Idoneo per: Sistema Copertura a falda con ganci Sistema Copertura piana con triangoli Sistema Copertura in lamiera grecata Sistema Copertura in lastre ondulate Sistema Strutture speciali Per fissare i moduli fotovoltaici sui profili: Solar-light Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30Funzionamento: Inserire la parte inferiore del morsetto universale preassemblato PM U nella cava superiore del profilo. Ruotare il morsetto universale preassemblato PM U in senso orario per usarlo come morsetto finale e in senso antiorario per usarlo come morsetto centrale. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite con testa cilindrica con incasso esagonale (TCEI) di 10 Nm (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale.Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 12; Larghezza gancio: M 8; ¿ interno - D - [mm]: 10; Larghezza ripiano: 30 / 52; Diametro vite - ds - [mm]: 6; Certificazione sismica: 40; Riferimenti:EAN: 8001132028766Codice fischer: 519784


