AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00519661 FTC-MF SBLOCCANTE RAPIDO - 00519661

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00519661 FTC-MF SBLOCCANTE RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962163957

Codice prodotto

FIS00519661

Cod. produttore

00519661

Produttore

FIS

Sbloccante rapido FTC-MFGrazie all'azione del MoS2 (Bisolfuro di Molibdeno) elimina i grippaggi, lubrifica e proteggeVantaggi: Non contiene CFC. Lascia una pellicola solida lubrificante in MoS2. Scioglie la ruggine, le incrostazioni e gli ossidi. Libera componenti metallici dallo sporco, ruggine, corrosione o depositi di grasso secchi. Facilita e velocizza il separamento di componenti meccanici, guarnizioni, dadi e bulloni e altri accessori serrati. Diminuisce l'usura e facilita gli svitamenti futuri. Riduce i costi di manutenzione. Non contiene silicone.Applicazioni: Viterie, dadi e bulloni, anche ossidati Serrature Lucchetti Valvole Catene Nastri di scorrimento Attrezzature meccaniche, navali e per agricoltura Utensili manuali, meccanici e pneumaticiFunzionamento: Rimuovere meccanicamente la ruggine e le incrostazioni dal supporto (sabbiatura). Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso. Pulire e sgrassare la superficie da trattare. Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm. Lasciare agire il prodotto. Ripetere l'operazione, se necessario. Asciugatura polvere dopo 8 minuti circa. Maneggiabile dopo 20 ÷ 25 minuti. Asciugatura completa dopo 24 ore.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto bombola: 400; Riferimenti:EAN: 4048962163957Codicefischer: 519661