FISCHER ITALIA - FIS00518952 MW SA - 00518952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132027608
Codice prodotto
FIS00518952
Cod. produttore
00518952
Produttore
FIS
Staffa angolare MWLe staffe angolari per il collegamento tra profili Solar e viti doppia filettatura o per gli incroci tra profili SolarMateriali di supporto: Travature e profili in acciaio con spessore della lamiera variabile da 2 a 4 mm Vantaggi: Veloce e regolabile: installazione rapida attraverso il foro inferiore e aggiustamento rapido attraverso il foro laterale asolato. Fissaggio sicuro: le connessioni con il profilo sono provviste di zigrinatura anti-scivolamento.Versioni acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN 10088-2:2014Applicazioni: Adatte per: Sistema Copertura in lastre ondulate Sistema Strutture speciali Per il collegamento con: Profilo Solar-light Profilo Solar-fish ProfiloSolar-midFissaggio diretto della staffa al supporto in: Legno con viti per legno Power-Fast Calcestruzzo con ancorante chimico vinilestere FIS V e barra filettata FIS A Solaio in latero-cemento con ancorante chimico vinilestere FIS V, barra filettata FIS A e tassello a rete FIS HK. Realizzazione di incroci tra profili.Funzionamento: Collegamento con viti doppia filettatura STRS o STSI: Inserire la staffa di collegamento MW tra i due dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI e serrare gli stessi. Collegare il profilo Solar alla staffa MW attraverso il foro asolato utilizzando vite SKS M 8 e dado flangiato MU F M 8. Utilizzare la coppia di dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI per regolare la posizione della staffa di collegamento MW.Collegamento a incrocio: Collegare la staffa MW al profilo Solar inferiore attraverso il dado testa a martello FCN AL e vite SKS M 8. Fissare il profilo Solar superiore alla staffa attraverso il foro asolato utilizzando viti SKSM 8 e dado flangiato MU F M 8.Specifiche tecniche: Dimensioni - a x b - [mm]: 9 x 45; Peso: 0; Filettatura: 12; ¿ occhiolo - D - [mm]: 12; Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 5; Spessore pannello - dp - [mm]: STSR, STSI; ¿ x Lunghezza: 4; Riferimenti:EAN: 8001132027608Codice fischer: 518952


