FISCHER ITALIA - FIS00518828 RSB 20 E/24 - 00518828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Resina vinilestere
Diametro di foratura - 25 mm
Profondità del foro - 210 mm
Profondità di ancoraggio effettiva - 210 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4048962153873
Codice prodotto
FIS00518828
Cod. produttore
00518828
Produttore
FIS
Materiale:
Resina vinilestere
Diametro di foratura:
25 mm
Profondità del foro:
210 mm
Profondità di ancoraggio effettiva:
210 mm
Resina in fiala per fissaggio chimico di ancoranti, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00518828 - RSB 20 E 24


