AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00517937 FIS A M12X160 8.8 - 00517937

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00517937 FIS A M12X160 8.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Materiale - Acciaio

  • Con contrassegni di profondità - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962147551

Codice prodotto

FIS00517937

Cod. produttore

00517937

Produttore

FIS

Lunghezza:

160 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

12

Materiale:

Acciaio

Con contrassegni di profondità:

no

Con filettatura esterna:

Barra filettata FIS A classe 8.8Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 160; Riferimenti:EAN: 4048962147551Codice fischer: 517937