FISCHER ITALIA - FIS00517616 SBS 8/4 L=80 - 00517616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
200 PZ
EAN
8001132026427
Codice prodotto
FIS00517616
Cod. produttore
00517616
Produttore
FIS
Fissaggio metallico a espansione SBS LFissaggio metallico con vite testa svasata a calotta con impronta combinataMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muroFunzionamento: Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la vite o l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 80; Spessore fissabile - tfix - [mm]: 40; Riferimenti:EAN: 8001132026427Codice fischer: 517616


