FISCHER ITALIA - FIS00517054 MS 30/15 L=2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132025185
Codice prodotto
FIS00517054
Cod. produttore
00517054
Produttore
FIS
Profilo di montaggio MS 30/15 e 32/20Binari MS per applicazioni leggereVantaggi: I fori asolati nei binari consentono la flessibilità quando si tratta di installare i fissaggi. Le tacche sul binario di montaggio semplificano il taglio eil posizionamento dei fissaggi durante l'installazione. La geometria del binario consente l'uso di un'ampia gamma di accessori.ProprietàMateriale: Acciaio DX51D+Z 200 secondo DIN EN 10346Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µmApplicazioni: Montaggio di binari a C per la creazione di sistemi di supporto regolabili sia in verticale che in orizzontale. Fissaggio veloce ed efficiente di strutture di supporto per installazioni elettriche o tubazioni.Specifiche tecniche: Lunghezza -l - [mm]: 2000; Peso del profilo: 0; Profilo: 70; Diametro anello di tenuta: 1; ¿ x Lunghezza: 5; Riferimenti:EAN: 8001132025185Codice fischer: 517054