FISCHER ITALIA - FIS00514890 CPN AL COLLEGAM. PER PROFILI S - 00514890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elemento di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8001132024362
Codice prodotto
FIS00514890
Cod. produttore
00514890
Produttore
FIS
Modello:
Elemento di fissaggio
Profilo Solar-fishGiunto di collegamento in alluminio per due profili SolarVantaggi: Universale: il profilo in alluminio Solar-fish è adatto per le installazioni fotovoltaiche sia su tetti a falda che tetti piani. Facile e veloce: installazione rapida nelle cave inferiore e laterali con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS e nella cava superiore con il dado testa a martello FCN AL e staffe MW (per giunti incrociati). No sfrido: la lunghezza ottimizzata riduce gli sfridi e facilitala movimentazione in cantiere. Interasse massimo consentito 1800 mm, in funzione delle azioni neve e vento calcolate secondo la Normativa Nazionale vigente.Versioni lega di alluminio AW 6063 T6 secondo EN 755-2:2013Applicazioni: Idoneo per:Sistema Tetto a falda con ganci con: Gancio GTA Gancio GTLA Gancio GTPA Gancio GT 130 e GT 150 (5 e 8 mm) Gancio GC Gancio GTP Gancio GTPRSistema Copertura piana con triangoli con: Triangolo STFS 10° - 13° Triangolo STFN 10°- 15° Triangolo STFN 25° - 30° - 35°Sistema Copertura in lastre ondulate con: Vite doppio filetto STSR Vite doppio filetto STSIFunzionamento: Individuare la lunghezza e/o la combinazione di profili più adatta all'installazione fotovoltaica da realizzare. Definire l'Interasse tra i ganci/triangoli in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Fissare il profilo direttamente ai ganci/triangoli utilizzando la cava inferiore del profilo Solar-fish (con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS). Utilizzare una coppia di collegamenti CPN AL sulle cave laterali per collegare i profili Solar-fish. La connessione è completamente inserita quando la bugna in mezzeria dei collegamenti è in contatto con i profili. Per evitare problemi legati alle dilatazioni termiche si consiglia una lunghezza massima di una fila di pannelli pari a 15 m. Se il collegamento è sulle campate laterali i collegamenti CPN AL devono essere fissati con viti autoforanti.Specifiche tecniche: Peso - W - [g]: 80; Lunghezza - l - [mm]: 183; Riferimenti:EAN: 8001132024362Codice fischer: 514890


