FISCHER ITALIA - FIS00514244 VBS-M 8X185 - 00514244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4048962131659
Codice prodotto
FIS00514244
Cod. produttore
00514244
Produttore
FIS
Fissaggio di ritegno meccanico VBS-MIl sistema veloce per il ritegno e il consolidamento di pareti in muratura a doppia pelleMateriali di supporto: Muratura faccia vista con o senza intercapedine d'ariaVantaggi: L'applicazione nellamuratura esterna è approvata nel mattone e nei giunti di malta con una profondità di ancoraggio di almeno 50 mm e offre un'alto grado di flessibilità e sicurezza. L'utilizzo nei giunti con una piccola profondità di ancoraggio di appena 50 mm permette un'installazione veloce ed economica. Il ridotto collarino e la piccola testa della vite permettono un montaggio a filo o incassato. Il foro potrà essere sigillato successivamente per renderlo meno visibile in facciata. L'anello anti gocciolamento impedisce che la condensa si accumuli nello strato portante, evitando quindi danni da gelo e corrosione.Applicazioni: VBS-M è particolarmente idoneo per applicazioni dove i sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) sono statiprecedentemente installati. Consolidamento delle pareti di rivestimento conforme alle normative DIN 1053-1, UNI EN 845-846 e alla DIN 18515. Funzionamento: Il fissaggio di ritegno meccanico VBS-M è installato nello strato portante e nella muratura faccia vista attraverso un'installazione passante. In accordo alla certificazione non è necessaria alcuna pulizia del foro. Le due zone ad espansione nello strato portante e nella muratura garantiscono un fissaggio sicuro. Il fissaggio nonsi espande nella muratura di facciata fino a quando la vite non penetra ed espande perfettamente la parte del tassello nello strato portante, garantendo massima sicurezza dell'installazione.Specifiche tecniche: Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 0 - 20; Cuscino d'aria o isolante - hL - [mm]: 0 - 40; Muratura di tamponamento + intercapedine - tfix - [mm]: 135; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Profondità foro - h0 - [mm]: 205; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 185; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: =50; Riferimenti:EAN: 4048962131659Codice fischer: 514244


