FISCHER ITALIA - FIS00514242 VBS - M 8X285 R - 00514242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4048962131635
Codice prodotto
FIS00514242
Cod. produttore
00514242
Produttore
FIS
Fissaggio di ritegno meccanico VBS-M A4Connettore meccanico a secco in acciaio inox AISI 316 per consolidamento di pareti a doppia pelleMateriali di supporto: Muratura faccia vista con o senza intercapedine d'ariaVantaggi: L'applicazione nella muratura esterna è approvata nel mattone e nei giunti di malta con una profondità di ancoraggio di almeno 50 mm e offre un'alto grado di flessibilità e sicurezza. L'utilizzo nei giunti con una piccola profondità di ancoraggio di appena 50 mm permette un'installazione veloce ed economica. Il ridotto collarino e la piccola testa della vite permettono un montaggio a filo o incassato. Il foro potrà essere sigillato successivamente per renderlo meno visibile in facciata. L'anello anti gocciolamento impedisce che la condensa si accumuli nello strato portante, evitando quindi danni da gelo e corrosione.Applicazioni: VBS-M è particolarmente idoneo per applicazioni dove i sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)sono stati precedentemente installati. Consolidamento delle pareti di rivestimento conforme alle normative DIN 1053-1, UNI EN 845-846 e alla DIN 18515. Funzionamento: Il fissaggio di ritegno meccanico VBS-M è installato nello strato portantee nella muratura faccia vista attraverso un'installazione passante. In accordo alla certificazione non è necessaria alcuna pulizia del foro. Le due zone ad espansione nello strato portante e nella muratura garantiscono un fissaggio sicuro. Il fissaggio non si espande nella muratura di facciata fino a quando la vite non penetra ed espande perfettamente la parte del tassello nello strato portante, garantendo massima sicurezza dell'installazione.Specifiche tecniche: Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 100 - 120; Cuscino d'aria o isolante - hL - [mm]: 120 - 140; Muratura di tamponamento + intercapedine - tfix - [mm]: 235; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Profondità foro - h0 - [mm]:305; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 285; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 4048962131635Codice fischer: 514242


