AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00513736 N 5X30/5 F (100) - 00513736

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00513736 N 5X30/5 F (100)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di foratura - 5 mm

  • Spessore di fissaggio - 5 mm

  • Lunghezza - 30 mm

  • Materiale del tassello - Plastica

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4048962128345

Codice prodotto

FIS00513736

Cod. produttore

00513736

Produttore

FIS

Diametro di foratura:

5 mm

Spessore di fissaggio:

5 mm

Lunghezza:

30 mm

Materiale del tassello:

Plastica

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Con collare / bordo:

Vite a chiodo inclusa / in dotazione:

Tipo di perno di fissaggio:

Vite a chiodo

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Colore:

Grigio

N-F Tassello in nylon con bordo piatto e vite a chiodo premontataIl fissaggio a percussione per un'installazione semplice e rapidaMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale Pannello pieno in gessoVantaggi: Il montaggio rapido a percussione riduce la quantità di tempo necessario e permette un'installazione in serie economica. La battuta interna impedisce l'espansione prematura(bloccaggio) del fissaggio e assicura un'installazione senza problemi. L'impronta a croce e la filettatura della vite a chiodo e permettono il suo svitamento e la successiva rimozione dell'oggetto da fissare. L'ampia gamma di diametri, lunghezze utili e forme della testa permettono di trovare il fissaggio adatto per ogni applicazione.Applicazioni: Sottostrutture in legno o metallo Profili di raccordo o profilati di connessione per cartongesso a parete Rivestimenti sottili Lamiere Collari per cavi e tubazioni Nastri perforatiFunzionamento: Il fissaggio a percussione N è idoneo per installazioni passanti. Durante l'applicazione, la vite espande il fissaggio in 2 direzioni, garantendo così un ancoraggio sicuro nelmateriale di supporto. Il fissaggio con bordo svasato è consigliato per l'installazione di strutture leggere in legno. Per l'installazione di profili in metallo utilizzare il fissaggio con il bordo cilindrico, mentre per le installazioni su fori asolati, utilizzare il tassello con il bordo piatto.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 5; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 30; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 45; Impronta: PZ2; Diametro foro - d0 - [mm]: 5; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 4048962128345Codice fischer: 513736