FISCHER ITALIA - FIS00512222 NASTRO BIADESIVO 0,05X25 MT - 00512222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8001132022108
Codice prodotto
FIS00512222
Cod. produttore
00512222
Produttore
FIS
Nastro biadesivo BFTNastro biadesivo isolante per orditure metalliche da cartongessoMateriali di supporto: Adatto per tutti i tipi di materiali da costruzioneVantaggi: Installazione semplice e ottima durabilità . Adesivo suentrambi i lati. Polietilene espanso spessore 3 mm. Evita la foratura del pavimento. Evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura e funziona come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere e all'acqua. Elasticità permanente.Applicazioni: Nastro biadesivo isolante per orditure metalliche da cartongesso Applicazioni sul perimetro del telaioFunzionamento: Pulire le superfici su cui deve essere applicatoil nastro affinché siano asciutte e esenti da olio, polveri e grasso. Posizionare il nastro su tutto il perimetro della struttura, sotto la guida orizzontale a pavimento e a soffitto, tra i montanti di partenza e arrivo all'incrocio con la struttura muraria. Rimuovere la pellicola protettiva presente sul lato esterno.Specifiche tecniche: Larghezza nastro - Wt - [mm]: 50; Lunghezza nastro - Lt - [mm]: 25000; Riferimenti:EAN: 8001132022108Codice fischer: 512222


