AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00509147 SKS M10X25 FLANGIATA - 00509147

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00509147 SKS M10X25 FLANGIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132017746

Codice prodotto

FIS00509147

Cod. produttore

00509147

Produttore

FIS

Vite SKSVite testa esagonale SKSVantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M10; Lunghezza - l - [mm]: 25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 8001132017746Codice fischer: 509147