AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00507592 FBN II 12/50 HDG

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00507592 FBN II 12/50 HDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione fissaggio - Filettatura esterna

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 146 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4048962087734

Codice prodotto

FIS00507592

Cod. produttore

00507592

Produttore

FIS

Versione fissaggio:

Filettatura esterna

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Protezione superficiale del tassello:

Zincato a caldo

Lunghezza:

146 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Ancoraggio:

Ancoraggio a freccia / espansione

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale del tassello:

Acciaio

Con collare:

no

Profondità min. del foro:

135 mm

Diametro di foratura:

12 mm

Installazione distanziata:

no

Spessore di serraggio max.:

50 mm

Lunghezza della filettatura:

99 mm

Fissaggio con utensile di espansione:

no

Installazione push-through:

Installazione pre-posizionata:

Apertura di chiave:

19 mm

Numero di dadi:

1

Numero di rondelle:

1

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00507592 - FBN II 12 50 HDG