AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00507570 FBN II 16/50 (16X168) R - 00507570

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00507570 FBN II 16/50 (16X168) R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Qualità del materiale del tassello - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Protezione superficiale del tassello - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 16

  • Materiale del tassello - Acciaio inox

  • Diametro di foratura - 16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962087574

Codice prodotto

FIS00507570

Cod. produttore

00507570

Produttore

FIS

Qualità del materiale del tassello:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Protezione superficiale del tassello:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

16

Materiale del tassello:

Acciaio inox

Diametro di foratura:

16 mm

Spessore di serraggio max.:

50 mm

Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00507570 - FBN II 16 50 (16X168) R