FISCHER ITALIA - FIS00505615 CG-INT - 00505615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 80 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1 mm
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132069240
Codice prodotto
FIS00505615
Cod. produttore
00505615
Produttore
FIS
Colore:
Grigio
Larghezza:
80 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1 mm
Lunghezza:
10 m
Isolante:
sì
NASTRO CG INTVantaggi: Nastro adesivo butilico per giunzioni tra profili Solar-Int BD e Solar-Int BS.Specifiche tecniche: Lunghezza per rullo: 10; Larghezza - B - [mm]: 80; Spessore: 1.0; Riferimenti:EAN: 8001132013410Codice fischer: 505615


