AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504582 FBN 8/10-K TASSELLI - 00504582

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504582 FBN 8/10-K TASSELLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Spessore di serraggio max. - 10 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132045824

Codice prodotto

FIS00504582

Cod. produttore

00504582

Produttore

FIS

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

8 mm

Spessore di serraggio max.:

10 mm

fischer FBN II KAncorante con fascetta espandente FBN II K in blisterMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Con la profondità di ancoraggio standard si ottengono le capacità portanti massime. Questo permette un minor numero di punti di fissaggio e piastre più piccole. La profondità di ancoraggio ridotta diminuisce la profondità del foro. Questo minimizza il tempo di installazione e incrementa la flessibilità . Disponibili ulteriori versioni corte ""K""con profondità di ancoraggio ridotta. La lunga filettatura permette di bilanciare la tolleranza di costruzione dei componenti e l'installazione distanziata, aumentando così la flessibilità . Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un'installazione notevolmente più semplice. L'estremità dell'ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare più rapidi. La rondella maggiorata del FBN II GS fornisce una maggiore area di contatto e permette così l'ancoraggio di elementi in legno.Applicazioni: Strutture in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli FacciateFunzionamento: FBN II è idoneo per installazione passante e non passante, è idoneo anche per installazione distanziata sotto certe condizioni. Prima dell'installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l'estremità del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La marcatura della testa offre un semplice controllo dell'ancoraggio. Per installazioni in serie siraccomanda l'utilizzo del percussore FABS.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8 x 39; Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x FBN II 8/10; Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 10/20; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 66; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 71; Riferimenti:EAN: 8001132045824Codice fischer: 504582