AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504575 TA M8 O K TASSELLI/OCCHIOLI CH - 00504575

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504575 TA M8 O K TASSELLI/OCCHIOLI CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Profondità min. del foro - 65 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8001132045756

Codice prodotto

FIS00504575

Cod. produttore

00504575

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità min. del foro:

65 mm

Autoforante:

no

fischer TA M O KAncorante con corpo espandente con occhiolo TA M O K in blisterMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). I set di fissaggio con viti testa esagonale (S e S-A2), con barra filettata (B), con occhiolo (O) e con gancio (G) forniscono la corretta soluzione per tutte le applicazioni.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare oppure la barra filettata e gli altri accessori (gancio e occhiolo) devono essere contrastati con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x TA M 8 O; Riferimenti:EAN: 8001132045756Codice fischer: 504575