FISCHER ITALIA - FIS00504541 KD 4 K ANCORA/BARRA - 00504541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
8001132045411
Codice prodotto
FIS00504541
Cod. produttore
00504541
Produttore
FIS
fischer KD KFissaggio ad ancora KD in blister (in foto KDH4, con gancio tondo)Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare Legno truciolare Compensato Tramezze e pignatteVantaggi: Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità . Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde. Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all'interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione. Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all'interno della cavità . Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato. Ancore in acciaio zincato.Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro leggere Portasciugamani Armadietti con specchio Quadri elettrici di dimensioni ridotteFunzionamento: Quando viene posizionato all'interno della cavità , il fissaggio si apre dietro al pannello. Non è richiesto alcun utensile specifico per l'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 4 x 100; Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x KD 4 (con barra filettata); Spessore pannello max - dp - [mm]: 69; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 105; Profondità cavità min - a - [mm]: 34; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti:EAN: 8001132045411Codice fischer: 504541


