FISCHER ITALIA - FIS00504518 FUF OC 62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962063271
Codice prodotto
FIS00504518
Cod. produttore
00504518
Produttore
FIS
Connessione per profili FUF OCElemento di connessione - Prolunga FUF OCVantaggi: La prolunga FUF OC combinata con il dado FCN Clix P consente un’installazione semplice, precisa e veloce.Proprietà Materiale FUF OC: Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0337) secondo DIN EN 10025.Zincatura FUF OC: Zincatura a freddo, min 5 µm.Applicazioni: Il giunto di connessione dei profili viene utilizzato per connettere e allineare precisamente i profili FUS.Specifiche tecniche: Per profilo:41/62; Lunghezza - l - [mm]: 400; Spessore - S - [mm]: 4; Riferimenti:EAN: 4048962063271Codice fischer: 504518


