AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FISCHER ITALIA - FIS00504438 SX 4 G GOLD K TASSELLI+GANCIO - L.GIALLA - 00504438

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504438 SX 4 G GOLD K TASSELLI+GANCIO - L.GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132044384

Codice prodotto

FIS00504438

Cod. produttore

00504438

Produttore

FIS

fischer SX GFissaggio in nylon con gancio SX G K in blisterMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattonesemipieno (perforato verticalmente) in laterizio. Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solaiin calcestruzzo con alleggerimenti in laterizio o similari Pietra naturale con struttura densa Pannello pieno in gessoVantaggi: L'espansione a 4 settori garantisce un'ottima distribuzione delle forze nel materiale e offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi. La parte liscia sotto la testa del fissaggio non si espande e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale di supporto in fase di avvitamento. Questo aiuta a prevenire danni a piastrelle e intonaco. Il collarino pronunciato impedisce al fissaggio di scivolare nel foro, facilitando l'installazione. Con le profondità di ancoraggio maggiorate di SX 6x50, 8x65 e 10x80 il fissaggio è particolarmente adatto per fissaggi in materiali cavi, calcestruzzo cellulare e per attraversare l'intonaco.Applicazioni: Lampade Armadi Rilevatori di movimento Battiscopa Scaffali leggeri Armadietti da bagno Cassette portalettere Console per TV Graticciati Imposte pieghevoli Accessori per bagniFunzionamento: SX è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita la vite, il fissaggio SX si espande in quattro direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 10 x fissaggio SX 4, 10 x gancio ottonato; Riferimenti:EAN: 8001132044384Codice fischer: 504438