AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504246 SDS MAX IV 30/450/570 EX COD. - 00504246

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504246 SDS MAX IV 30/450/570 EX COD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 30 mm

  • Tipo di aggancio - SDS max

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 450 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962061857

Codice prodotto

FIS00504246

Cod. produttore

00504246

Produttore

FIS

Adatto per cemento:

Diametro punta:

30 mm

Tipo di aggancio:

SDS max

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

450 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per la plastica:

no

Diametro del gambo / dello stelo:

30 mm

Lunghezza complessiva:

570 mm

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Punta per calcestruzzo SDS Max II / SDS Max IVPunta per martelli perforatori pesanti a 2 o 4 taglienti, con spirale ad alta capacità di scarico e attacco SDS MaxVantaggi: L'attacco SDS Max garantisce un ottimo trasferimento della forza e permette una rapida foratura quando si devono realizzare numerosi fori. La punta con quattro taglienti evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Il corpo rinforzato garantisce il massimo trasferimento di energia e una foratura a basse vibrazioni. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sullageometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro fatto e quindi una ottima tenuta dei tasselli Punta a 4 taglienti in carburo. Testa in metallo rinforzata saldata sull'elica.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 570; Lunghezza utile: 450; Diametro foro - d0 - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 4048962061857Codice fischer: 504246