FISCHER ITALIA - FIS00501943 F 8 S 120Z TASSELLO PROLUNGATO - 00501943
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132019436
Codice prodotto
FIS00501943
Cod. produttore
00501943
Produttore
FIS
F-S-Z fissaggio in nylon per serramentiIl fissaggio in nylon per installazioni distanziate senza tensioni indotte di telai di finestre e porteMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)Vantaggi: Il principio di funzionamento del tassello impedisce al telaio di essere tirato contro il substrato, assicurando così un fissaggio duraturo e senza tensioni indotte. La speciale geometria del fissaggio ancora i profili metallici e plastici nei confronti dei carichi di compressione e trazione, permettendo così una tenuta sicura del telaio della finestra. Le calotte di copertura (disponibili separatamente) possono essere utilizzate per nascondere le teste delle viti.Applicazioni: Telai di finestre Telai di porteFunzionamento: F-S è idoneo per installazioni passanti. Serrando la vite, il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro è richiamato nel corpo espandente, che si espande e si ancora nel foro. I telai delle finestre sono così fissati senza tensioni indotte. La massima coppia di installazione è 3 Nm per F 8 S e 6 Nm per F 10 S.Specifiche tecniche: Coppia di serraggio max - Tinst - [Nm]: 3; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 70; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 135; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 120; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 40; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Riferimenti:EAN: 8001132019436Codice fischer: 501943


