AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00501940 F 10 S 165Z - 00501940

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00501940 F 10 S 165Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Spessore di fissaggio - 105 mm

  • Lunghezza - 165 mm

  • Materiale del tassello - Plastica

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132019405

Codice prodotto

FIS00501940

Cod. produttore

00501940

Produttore

FIS

Diametro di foratura:

10 mm

Spessore di fissaggio:

105 mm

Lunghezza:

165 mm

Materiale del tassello:

Plastica

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Vite a chiodo inclusa / in dotazione:

Tipo di perno di fissaggio:

Vite a chiodo

F-S-Z fissaggio in nylon per serramentiIl fissaggio in nylon per installazioni distanziate senza tensioni indotte di telai di finestre e porteMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)Vantaggi: Il principio di funzionamento del tassello impedisce al telaio di essere tirato contro il substrato, assicurando così un fissaggio duraturo e senza tensioni indotte. La speciale geometria del fissaggio ancora i profili metallici e plastici nei confronti dei carichi di compressione e trazione, permettendo così una tenuta sicura del telaio della finestra. Le calotte di copertura (disponibili separatamente) possono essere utilizzate per nascondere le teste delle viti.Applicazioni: Telai di finestre Telai di porteFunzionamento: F-S è idoneo per installazioni passanti. Serrando la vite, il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro è richiamato nel corpo espandente, che si espande e si ancora nel foro. I telai delle finestre sono così fissati senza tensioni indotte. La massima coppia di installazione è 3 Nm per F 8 S e 6 Nm per F 10 S.Specifiche tecniche: Coppia di serraggio max - Tinst - [Nm]: 6; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 105; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 180; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 165; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef -[mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 8001132019405Codice fischer: 501940