FISCHER ITALIA - FIS00501610 CSB 8X70 N REGGIMENSOLA - 00501610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132016107
Codice prodotto
FIS00501610
Cod. produttore
00501610
Produttore
FIS
Mensole a scomparsa con fissaggio CSB / CPFPer applicazioni di mensole a scomparsaMateriali di supporto: CalcestruzzoMattone pieno in laterizioMattone forato in laterizioMattone pieno in silicato di calcioMattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioMattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcioPietra naturale con struttura densaVantaggi: Sistema di ancoraggio a scomparsa, per una perfetta resa estetica.Applicazioni: Mensole in laminatoRipiani in legnoFunzionamento: Scegliere il fissaggio idoneo in funzione della profondità del ripiano e del foro già presente sulla schiena della stessa.Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.Inserire il tassello nel supporto e avvitare l’asta esagonale fino a completa espansione delle alette.Specifiche tecniche: Contenuto: 1; Foro ripiano: 8; Sporgenza - l1 - [mm]: 70; Foro parete: 9; Profondità ripiano: 90 - 130; Riferimenti:EAN: 8001132016107Codicefischer: 501610


