FISCHER ITALIA - FIS00501217 SCH 42-54 FISSACAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 42...54 mm
Numero di cavi / tubi - 1
Tipo di fissaggio - Tassello sagomato
Colore - Grigio
Ampliabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132012178
Codice prodotto
FIS00501217
Cod. produttore
00501217
Produttore
FIS
Diametro:
42...54 mm
Numero di cavi / tubi:
1
Tipo di fissaggio:
Tassello sagomato
Colore:
Grigio
Ampliabile:
sì
Clip fissatubo a sella SCHFissatubo chiuso in nylonMateriali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gessoVantaggi: Fissatubo in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro. La pressionedelle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi. Temperatura di posa: -20°C +60°C. Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Materiale stabilizzato ai raggi UV. Apertura con cacciavite. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.Applicazioni: Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o caviFunzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. I cavi o i tubi sono posati all'interno del collare SCH e fissati inserendo il nottolino di arresto. Le linguette interne si adattano a cavi e tubi di diametri diversi.Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 42 - 54; Riferimenti:EAN: 8001132012178Codice fischer: 501217