FISCHER ITALIA - FIS00501175 GAFFETTA D25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale - 25 mm
Modello - Singolo
Numero di cavi / tubi - 1
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
25 PZ
EAN
8001132011751
Codice prodotto
FIS00501175
Cod. produttore
00501175
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale:
25 mm
Modello:
Singolo
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Con guaina plastica:
no
Gaffetta per tubi BSMLa gaffetta piatta in metallo per cavi e tubiMateriali di supporto: Con il chiodo a percussione ED: CalcestruzzoVantaggi: La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte. La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare. Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.Applicazioni: Per il fissaggio di: Condotte elettriche Tubi con isolamento flessibile e rigido Condotte in acciaioFunzionamento: A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia. Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi. Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 8001132011751Codice fischer: 501175