FISCHER ITALIA - FIS00501109 TF 8/145T MENSOLE PER RADIATOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
8001132011096
Codice prodotto
FIS00501109
Cod. produttore
00501109
Produttore
FIS
Mensola per radiatori tubolari TC / TX / TF / RTLa mensola bianca per radiatori tubolariMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Lastra di cartongessoVantaggi: Le mensole TC e TX sono plastificate bianche per attutire i rumori, le mensole TF e RT sono verniciate bianche. Tutte le mensole minimizzano l'impatto estetico, mantenendo così inalterato l'aspetto estetico del radiatore. Le mensole TC e TX permettono la regolazione verticale del radiatore per un facile allineamento delle staffe. Le mensole TX sono dotate dei tasselli in nylon SX 8 che garantiscono tenute elevate. Le mensole TC sono dotate dei fissaggi metallici per lastre e pannelli HM e sono progettate e testate per lastre di cartongesso singole e doppie. Le mensole TF sono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Le mensole RT sono fissaggi a scomparsa a basso impatto estetico.Applicazioni: Fissaggio di radiatori tubolariFunzionamento: Mensole TC e TX: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei 2 fissaggi di ciascun profilo di supporto. Forare il materiale di supporto. Utilizzare i fissaggi metallici HM per lastre di cartongesso, oppure i fissaggi in nylon SX per materiali pieni e semipieni. Avvitare la vite di regolazione a testa bombata sulla staffa della mensola fino a 15 mm dal bordo. Inserire la staffa nel profilo di supporto. Sono possibili due regolazioni in profondità . Applicare icoperchi in plastica bianca sulla sommità dei profili di supporto. Agendo sulla vite a testa bombata regolare l'altezza finale della staffa. Mensole TF e RT: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnarela posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli C 16 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo ¿11,8 mm; Profondità min foro - td - [mm]: 100; Lunghezza utile: 145; Diametro foro - d0 - [mm]:16; Colore: Bianco RAL 9010; Numero colonne: 5/6; Riferimenti:EAN: 8001132011096Codice fischer: 501109