FISCHER ITALIA - FIS00501097 TF 9/30 MENSOLE PER RADIATORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
8001132010976
Codice prodotto
FIS00501097
Cod. produttore
00501097
Produttore
FIS
Mensola per radiatori a piastra TFMensola per radiatore lamellareMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: Le mensole TF 9 e RPsono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Le mensole TF 2 sono dotate di tassello in nylon S. Ganci con cave diverse per le diverse tipologie di radiatori. Tutte le mensole minimizzano l'impatto estetico, mantenendo così inalterato l'aspetto estetico del radiatore.Applicazioni: Fissaggio di radiatori lamellari a piastra e radiantiFunzionamento: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli C 12 x 75 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo; Distanza min radiatore/parete: 27; Profondità foro min - h1 - [mm]: 85; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 8001132010976Codice fischer: 501097