AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00501089 TF7/125 B MENSOLE PER RADIATOR - 00501089

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00501089 TF7/125 B MENSOLE PER RADIATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8001132010891

Codice prodotto

FIS00501089

Cod. produttore

00501089

Produttore

FIS

Mensola per radiatori in ghisa TFMensola per radiatore in ghisaMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: Le mensole TF 7 sono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Diverse lunghezze per le diverse dimensioni dei radiatori. Le mensole TF 7 sono verniciate bianche e sono dotate di boccola copriforoin ABS bianco. Le mensole TF 7 hanno sezione elittica. Questo permette l'installazione di diverse tipologie di radiatori.Applicazioni: Fissaggio di radiatori in ghisaFunzionamento: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli C 16 x 90 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo; Profondità foro min - h1 - [mm]: 100; Lunghezza utile: 125; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Colore: Bianco RAL 9010; Numero colonne: 5/6; Riferimenti:EAN: 8001132010891Codice fischer: 501089